Eriks
SMC

SMC Blaasmond KN-R01-100

  • ERIKS:13609418
Image 1
▪ Versie: Mondstuk
▪ Connectorgrootte: 01 (R1/8)
▪ Mondstukdiameter: 100 (Ø1)
Opslaan in lijst

€ 4,23/ stukexcl. btw

€ 5,12incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 03/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KN
Type schroefdraad
Taper ( R )
Aansluiting
1/8
Max. temperatuur
60 °
Gewicht
0.008 kg
Max. bedrijfsdruk
10 bar
Diameter
1 mm
Lengte
21.4 mm