Eriks
SMC

SMC Beugel, KBE2-06, KB Serie, Schot, M 6x1 Draad, 6 mm Buis OD

  • ERIKS:24125804
Image 1
▪ Bodygrootte: Bodygrootte 2
▪ Poortgrootte toepasbare slang: Ø6
Opslaan in lijst

€ 8,49/ stukexcl. btw

€ 10,27incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KB
Type
Bracket
Fabrikant ID
KBE2-06
Vorm
Schot
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
6 mm
Draadmaat
M 6x1
Werkdruk
van 10 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal moer
POM
Verlengd
Nee
Gewicht
26 g
T
14 mm