€ 3,62/ stukexcl. btw
€ 4,38incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | M/MS |
Materiaal | Messing |
Oppervlaktebehandeling | Vernikkeld |
Vorm | L-vormig |
Draadaansluiting 1 | Buitendraad (M) |
Draadmaat aansluiting 1 | M 5x0.8 |
Inwendige diameter slang | 2.5 mm |
Omgevingstemperatuur | van -5 tot 60 °C |
Gewicht | 4.1 g |