Eriks
SMC

SMC Banjo-slangpilaar mini M-5ALN-6

  • ERIKS:24128536
Image 1
▪ Model: M-5ALN-6 (poortgrootte M5X0.8, haakse slangpilaar voor nylon slangen, slangmaat Ø6XØ4)
Opslaan in lijst

€ 3,62/ stukexcl. btw

€ 4,38incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
M/MS
Materiaal
Messing
Oppervlaktebehandeling
Vernikkeld
Vorm
L-vormig
Draadaansluiting 1
Buitendraad (M)
Draadmaat aansluiting 1
M 5x0.8
Inwendige diameter slang
4 mm
Omgevingstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Gewicht
4.4 g