Eriks
SMC

SMC Banjo-koppeling 4-voudig KQ2ZD04-02S

  • ERIKS:24127397
Image 1
▪ Universele haakse inschroefkoppeling met dubbele aftakking.
▪ Toepasbare slangbuitendiameters: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8 en ø1/2.
▪ Toepasbare poortgroottes: 1/8, 1/4, 3/8 en 1/2.
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KQ2
Type
KQ2ZD
Fabrikant ID
KQ2ZD04-02S
Vorm
Banjo
Materiaal
PBT/Messing
Buitendiameter leiding
4 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/4
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C