Eriks
SMC

SMC Aftakelleboogmodule, KBZ4-12, KB Serie, L-vormig, 12 mm Buis OD

  • ERIKS:24125828
Image 1
▪ Bodygrootte: Bodygrootte 4
▪ Poortgrootte toepasbare slang: Ø12
Opslaan in lijst

€ 9,04/ stukexcl. btw

€ 10,94incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KB
Type
Branch Elbow Module
Fabrikant ID
KBZ4-12
Vorm
L-vormig
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
12 mm
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal moer
POM
Verlengd
Nee
Gewicht
28.5 g
D1
20.9 mm
D2
27 mm
D3
30.4 mm
L1
35 mm
L2
41.4 mm
L3
12.2 mm
M
22