€ 6,82/ stukexcl. btw
€ 8,25incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | KB |
Type | Branch Elbow Module |
Fabrikant ID | KBZ1-06 |
Vorm | L-vormig |
Materiaal | PBT |
Buitendiameter leiding | 6 mm |
Bedrijfstemperatuur | van -5 tot 60 °C |
Medium | Lucht |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal ontspanring | POM |
Materiaal moer | POM |
Verlengd | Nee |
Gewicht | 7.1 g |
D1 | 12.8 mm |
D2 | 13.6 mm |
D3 | 16.8 mm |
L1 | 24 mm |
L2 | 33 mm |
L3 | 10.4 mm |
M | 17 |