Eriks
SMC

SMC 5/3 magneetventiel VQ2401-51-Q

  • ERIKS:24140996
Image 1
▪ Activering: 4 (3 posities met open middenstand)▪ Dichting: 1 (rubberen afdichting)▪ Functie: Standaard (0,4 W DC, AC)▪ Spoelspanning: 5 (24 V DC)▪ Lampje en overspanningsbeveiliging: Ja▪ Handmatige overbrugging: Niet-vergrendelende drukversie (gereedschap vereist)▪ Behuizing: Tegen stof beschermd▪ CE-conform: Q (CE-conform)
Opslaan in lijst

€ 112,97/ stukexcl. btw

€ 136,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
VQ