Eriks
SMC

SMC 5/3 magneetventiel VF3333-5YO1-02F

  • ERIKS:12107359
Image 1
▪ Functie: 3 (3 posities met gesloten middenstand)
▪ Fitwerk: 3 (bodypoorten)
▪ Ontluchting: 3 (gemeenschappelijk)
▪ Drukspecificatie: Standard (0.7MPa)
▪ Specificatie spoel: Standaard
▪ Spanning: 5 (24 V DC)
▪ Aansluitdraad: YO (DIN EN 175301-803 aansluitklem zonder connector)
▪ Light/Surge Suppressor: Zonder lampje/overspanningsbeveiliging
▪ Handmatige overbrugging: Niet-vergrendelend druktype
▪ A, B poortgrootte: 02 (1/4)
▪ Schroefdraad: F (G)
▪ Beugel: Geen
▪ Maatwerk: Geen
Opslaan in lijst

€ 199,38/ stukexcl. btw

€ 241,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
VF
Type
VF3000