Eriks
SMC

SMC 5/3 magneetventiel SYJ7420-5LOZ-01F-Q 24VDC

  • ERIKS:24138137
Image 1
▪ Medium: lucht
▪ Werkdrukbereik: 0,1 - 0,7 MPa
▪ Cv-factor: versie met bodypoorten 0,48 - 0,6;
▪ montage op een basisplaat 0,7
▪ Nominale spoelspanning: 3, 5, 6, 12, 24 V DC;
▪ 100, 110, 200, 220 V AC
▪ Omgevings- & mediumtemp.: max. 50 °C
Opslaan in lijst

€ 112,97/ stukexcl. btw

€ 136,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC