Eriks
SMC

SMC 5/3 magneetventiel SY7440-5YO-Q

  • ERIKS:24138048
Image 1
▪ Functie: 4 (3 posities met open middenstand)
▪ Fitwerk: 40 (montage op een basisplaat)
▪ Piloottype: Interne piloot
▪ Specificaties spoel: Standaard
▪ Nominale spanning: 5 (24 V DC)
▪ Aansluitdraad: YO [DIN Terminal w/o Connector (DIN 43650C)]
▪ Lengte aansluitdraad: Geen
▪ Overspanningsbeveiliging: Geen
▪ Handmatige overbrugging: Niet-vergrendelende drukversie
▪ Poortgrootte: Montage op een basisplaat zonder onderplaat
▪ Schroefdraad: Rc
▪ Optie: Geen
▪ Q: Q (CE-gemarkeerd)
Opslaan in lijst

€ 106,33/ stukexcl. btw

€ 128,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
SY
Type
SY7000