Eriks
SMC

SMC 5/3 magneetventiel SY7340R-5LOU-Q

  • ERIKS:14008051
Image 1
▪ Functie: 3 (3 posities met gesloten middenstand)
▪ Fitwerk: 40 (montage op een basisplaat)
▪ Piloottype: R [externe piloot (alleen montage op een basisplaat)]
▪ Specificaties spoel: Standaard
▪ Nominale spanning: 5 (24 V DC)
▪ Aansluitdraad: LO (L-insteekkoppeling zonder connector)
▪ Lengte aansluitdraad: Geen
▪ Overspanningsbeveiliging: U (overspanningsbeveiliging met lampje niet-polair)
▪ Handmatige overbrugging: Niet-vergrendelende drukversie
▪ Poortgrootte: Montage op een basisplaat zonder onderplaat
▪ Schroefdraad: Rc
▪ Optie: Geen
▪ Q: Q (CE-gemarkeerd)
Opslaan in lijst

€ 116,45/ stukexcl. btw

€ 140,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
SY
Type
SY7000