Eriks
SMC

SMC 5/3 magneetventiel SY7320-5YO-02F-Q

  • ERIKS:24138040
Image 1
▪ Functie: 3 (3 posities met gesloten middenstand)
▪ Fitwerk: 20 (bodypoorten)
▪ Piloottype: Interne piloot
▪ Specificaties spoel: Standaard
▪ Nominale spanning: 5 (24 V DC)
▪ Aansluitdraad: YO [DIN Terminal w/o Connector (DIN 43650C)]
▪ Lengte aansluitdraad: Geen
▪ Overspanningsbeveiliging: Geen
▪ Handmatige overbrugging: Niet-vergrendelende drukversie
▪ Poortgrootte: 02 (bodypoorten 1/4, op een basisplaat gemonteerde onderplaat 1/4)
▪ Schroefdraad: F (G)
▪ Optie: Geen
▪ Q: Q (CE-gemarkeerd)
Opslaan in lijst

€ 101,04/ stukexcl. btw

€ 122,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
SY
Type
SY7000
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/4 in
Functie
5/3 Middenstand gesloten
Elektrische aansluiting
DIN-stekker
Beschermingsklasse
IP65
Maximale bedrijfsfrequentie
10 Hz