Eriks
SMC

SMC 5/3 magneetventiel SY7320-5LOU-02F-Q

  • ERIKS:24138038
Image 1
▪ Functie: 3 (3 posities met gesloten middenstand)
▪ Fitwerk: 20 (bodypoorten)
▪ Piloottype: Interne piloot
▪ Specificaties spoel: Standaard
▪ Nominale spanning: 5 (24 V DC)
▪ Aansluitdraad: LO (L-insteekkoppeling zonder connector)
▪ Lengte aansluitdraad: Geen
▪ Overspanningsbeveiliging: U (overspanningsbeveiliging met lampje niet-polair)
▪ Handmatige overbrugging: Niet-vergrendelende drukversie
▪ Poortgrootte: 02 (bodypoorten 1/4, op een basisplaat gemonteerde onderplaat 1/4)
▪ Schroefdraad: F (G)
▪ Optie: Geen
▪ Q: Q (CE-gemarkeerd)
Opslaan in lijst

€ 91,58/ stukexcl. btw

€ 110,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
SY
Type
SY7000
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/4 in
Functie
5/3 Middenstand gesloten
Maximale bedrijfsfrequentie
3 Hz