Eriks
SMC

SMC 5/3 magneetventiel SY5460-5LOU-01F-Q

  • ERIKS:24137969
Image 1
▪ Functie: 4 (3 posities met open middenstand)
▪ Fitwerk: 60 (bodypoorten plug-in cassette)
▪ Piloottype: Interne piloot
▪ Specificaties spoel: Standaard
▪ Spanning: 5 (24 V DC)
▪ Aansluitdraad: LO (L-insteekkoppeling zonder connector)
▪ Lengte aansluitdraad: Geen
▪ Overspanningsbeveiliging: U (met lampje/overspanningsbeveiliging (niet-polair type))
▪ Handmatige overbrugging: Niet-vergrendelende drukversie
▪ Poortgrootte: 01 (bodypoorten 1/8)
▪ Schroefdraad: F (G)
▪ Optie: Geen
▪ Q: Q (CE-gemarkeerd)
Opslaan in lijst

€ 97,94/ stukexcl. btw

€ 118,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
SY
Type
SY5000
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/8 in
Functie
5/3 Middenstand geopend
Elektrische aansluiting
Verbinder
Beschermingsklasse
IP40
Maximale bedrijfsfrequentie
3 Hz