Eriks
SMC

SMC 5/3 magneetventiel SY3560-5LOU-C6-Q

  • ERIKS:24137873
Image 1
▪ Functie: 5 (druk middenstand met 3 posities)
▪ Fitwerk: 60 (bodypoorten plug-in cassette)
▪ Piloottype: Interne piloot (geen voor type 60)
▪ Specificaties spoel: Standaard
▪ Spanning: 5 (24 V DC)
▪ Aansluitdraad: LO (L-insteekkoppeling zonder connector)
▪ Lengte aansluitdraad: Geen
▪ Overspanningsbeveiliging: U (met lampje/overspanningsbeveiliging (niet-polair type))
▪ Handmatige overbrugging: Niet-vergrendelende drukversie
▪ Poortgrootte: C6 (bodypoorten ø6 one-touch-koppeling)
▪ Schroefdraad: Rc (of metrisch)
▪ Optie: Zonder beugel
▪ Q: Q (CE-gemarkeerd)
Opslaan in lijst

€ 98,16/ stukexcl. btw

€ 118,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
SY
Type
SY3000