Eriks
SMC

SMC 5/3 magneetventiel SV2300-5FU

  • ERIKS:24137686
Image 1
▪ Functie: 3 (3 posities met gesloten middenstand)
▪ Piloot: Interne piloot
▪ Spanning: 5 (24 V DC)
▪ Lampje en overspanningsbeveiliging: U (lampje en overspanningsbeveiliging)
▪ Handmatige overbrugging: Niet-vergrendelende drukversie
Opslaan in lijst

€ 103,57/ stukexcl. btw

€ 125,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
SV
Type
SV2000
Draadtype poort
Metrisch
Functie
5/3 Middenstand gesloten
Maximale bedrijfsfrequentie
10 Hz