Eriks
SMC

SMC 5/2 magneetventiel VQZ3120K-6MO1-02F-Q

  • ERIKS:13715169
Image 1
▪ Series: 3 (VQZ3000)
▪ Configuratie: 1 (2 positie enkel)
▪ Type afdichting: 0 (metalen afdichting)
▪ Functie: K (hoge druk 0,9 W - alleen DC)
▪ Spoelspanning: 6 (12V DC)
▪ Aansluitdraad: MO (M-insteekkoppeling zonder connector, met lampje en overspanningsbeveiliging)
▪ Handmatige overbrugging: Niet-vergrendelende drukversie
▪ IP65-conform: Nee
▪ Poortgrootte: 02 (Rc1/4)
▪ Schroefdraad: F (G)
▪ Voetbeugel: Geen
▪ CE-conform: Q (CE-gemarkeerd)
Opslaan in lijst

€ 67,93/ stukexcl. btw

€ 82,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
VQZ1000/2000/3000
Type
VQZ3000