Eriks
SMC

SMC 5/2 magneetventiel VQZ2120R-5YO1-C6F-Q

  • ERIKS:12676419
Image 1
▪ Medium: lucht, inert gas
▪ Werkdrukbereik: 0,1 - 0,7 MPa
▪ Effectief oppervlak mm 2 (Cv):
▪ metalen afdichting 2,0 (0,11) - 12,6 (0,7);
▪ rubberafdichting 3,1 (0,17) - 16,2 (0,9)
▪ Nominale spoelspanning: 12, 24 V DC;
▪ 100, 110, 200, 220 V AC
▪ Reactietijd (ms) standaard 1 W, hoge druk 1,5 W:
▪ metalen afdichting 25 of minder; rubberafdichting 30 of minder
▪ Omgevingstemperatuur & mediumtemperatuur: -10 tot 50 °C
Opslaan in lijst

€ 71,64/ stukexcl. btw

€ 86,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC