Eriks
SMC

SMC 5/2 magneetventiel VQZ2120BR-5YO1-C6F-Q

  • ERIKS:12676422
Image 1
▪ Series: 2 (VQZ2000)
▪ Configuratie: 1 (2 positie enkel)
▪ Type afdichting: 0 (metalen afdichting)
▪ Functie: BR (snelle respons 0,9 W - alleen DC, externe piloot)
▪ Spoelspanning: 5 (24 V DC)
▪ Aansluitdraad: YO (DIN-connector zonder connector)
▪ Handmatige overbrugging: Niet-vergrendelende drukversie
▪ IP65-conform: Nee
▪ Poortgrootte: C6 (ø6 one-touch-koppeling)
▪ Schroefdraad: Rc
▪ Voetbeugel: F (beugel)
▪ CE-conform: Q (CE-gemarkeerd)
Opslaan in lijst

€ 70,75/ stukexcl. btw

€ 85,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
VQZ1000/2000/3000
Type
VQZ2000