Eriks
SMC

SMC 5/2 magneetventiel VQZ1251R-5L1

  • ERIKS:13283378
Image 1
▪ Medium: lucht/inert gas
▪ Werkdrukbereik: 0,1 - 0,7 MPa (hogedruktype 1,0 MPa)
▪ Effectief oppervlak mm 2 (Cv):
▪ Metalen afdichting 2,2 (0,12) - 16,2 (0,9); rubberafdichting 3,6 (0,2) - 21,6 (1,2)
▪ Nominale spoelspanning: 12, 24 V DC; 100, 110, 200, 220 V AC
▪ Reactietijd (ms) standaard 1 W, hoge druk 1,5 W:
▪ Metalen afdichting 25 of minder; rubberafdichting 30 of minder
▪ Omgevingstemperatuur & mediumtemperatuur: -10 tot 50 °C
Opslaan in lijst

€ 90,90/ stukexcl. btw

€ 109,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC