Eriks
SMC

SMC 5/2 magneetventiel VQ2200N-5W1-Q

  • ERIKS:24140985
Image 1
▪ Activering: 2 (2 positie dubbel)▪ Dichting: 0 (metalen afdichting)▪ Functie: N (gemeenschappelijke min, DC)▪ Spoelspanning: 5 (24 V DC)▪ Lampje en overspanningsbeveiliging: Ja▪ Handmatige overbrugging: Niet-vergrendelende drukversie (gereedschap vereist)▪ Behuizing: W [stofdicht, bestand tegen waterstraal (IP65)]▪ CE-conform: Q (CE-conform)
Opslaan in lijst

€ 123,40/ stukexcl. btw

€ 149,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
VQ