Eriks
SMC

SMC 5/2 magneetventiel VQ2101N-5W1-Q

  • ERIKS:24140974
Image 1
▪ Activering: 1 (2 positie enkel)▪ Dichting: 1 (rubberen afdichting)▪ Functie: N (gemeenschappelijke min, DC)▪ Spoelspanning: 5 (24 V DC)▪ Lampje en overspanningsbeveiliging: Ja▪ Handmatige overbrugging: Niet-vergrendelende drukversie (gereedschap vereist)▪ Behuizing: W [stofdicht, bestand tegen waterstraal (IP65)]▪ CE-conform: Q (CE-conform)
Opslaan in lijst

€ 84,82/ stukexcl. btw

€ 102,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
VQ