Eriks
SMC

SMC 5/2 magneetventiel VFS4100-5FZ-Q

  • ERIKS:13608120
Image 1
▪ Functie: 1 (2 positie enkel)
▪ Bodyoptie: 0 (op een basisplaat gemonteerde plug-in)
▪ Directe handmatige overbrugging: 0 (standaard)
▪ Piloot: Interne piloot
▪ Spanning: 5 (24 V DC)
▪ Aansluitdraad: F (Plug-in)
▪ Overspanningsbeveiliging: Z (lampje en overspanningsbeveiliging)
▪ Handmatige overbrugging: Niet-vergrendelende drukversie (vlak)
▪ Fitwerk: Met poorten aan zijkant (of geen in geval van zonder onderplaat)
▪ Poortgrootte: Zonder onderplaat
▪ Schroefdraad: Rc (of geen indien geen onderplaat wordt gebruikt)
▪ Q: Q (CE-gemarkeerd)
Opslaan in lijst

€ 171,61/ stukexcl. btw

€ 207,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
VFS
Type
VFS4000