Eriks
SMC

SMC 5/2 magneetventiel VF3133-5YOD1-01F

  • ERIKS:13513450
Image 1
▪ Functie: 1 (2 positie enkel)
▪ Fitwerk: 3 (bodypoorten)
▪ Ontluchting: 3 (gemeenschappelijk)
▪ Drukspecificatie: Standard (0.7MPa)
▪ Specificatie spoel: Standaard
▪ Spanning: 5 (24 V DC)
▪ Aansluitdraad: YO (DIN EN 175301-803 aansluitklem zonder connector)
▪ Light/Surge Suppressor: Zonder lampje/overspanningsbeveiliging
▪ Handmatige overbrugging: D (drukdraai vergrendeling type met sleuf)
▪ A, B poortgrootte: 01 (1/8)
▪ Schroefdraad: F (G)
▪ Beugel: Geen
▪ Maatwerk: Geen
Opslaan in lijst

€ 103,65/ stukexcl. btw

€ 125,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
VF
Type
VF3000