Eriks
SMC

SMC 5/2 magneetventiel SYJ5123-5MOZ-M5-Q 24VDC

  • ERIKS:24138114
Image 1
▪ Medium: lucht
▪ Werkdrukbereik: 0,1 - 0,7 MPa
▪ Cv-factor: versie met bodypoorten 0,17 - 0,2;
▪ montage op een basisplaat 0,25
▪ Nominale spoelspanning: 3, 5, 6, 12, 24 V DC;
▪ 100, 110, 200, 220 V AC
▪ Omgevings- & mediumttemperatuur: max. 50 °C
Opslaan in lijst

€ 59,52/ stukexcl. btw

€ 72,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC