Eriks
SMC

SMC 5/2 magneetventiel SYJ3223-5LOZ-M3 24VDC

  • ERIKS:24138098
Image 1
▪ Medium: lucht
▪ Werkdrukbereik: 0,15 - 0,7 MPa
▪ Effectief oppervlak mm 2 (Cv): Bodypoorten met 5 poorten 0,9 (0,05)
▪ montage op een basisplaat met 5 poorten met onderplaat 1,8 (0,1)
▪ Nominale spoelspanning: 3, 5, 6, 12, 24 V DC;
▪ 100, 110, 200, 220 V AC
▪ Omgevings- & mediumtemp.: max. 50 °C
Opslaan in lijst

€ 87,81/ stukexcl. btw

€ 106,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC