Eriks
SMC

SMC 5/2 magneetventiel SY9240-5LOU-Q

  • ERIKS:14671404
Image 1
▪ Functie: 2 (2 positie dubbel)
▪ Fitwerk: 40 (poorten op de basisplaat)
▪ Piloottype: Interne piloot
▪ Specificaties spoel: Standaard
▪ Nominale spanning: 5 (24 V DC)
▪ Aansluitdraad: LO (L-insteekkoppeling zonder connector)
▪ Lengte aansluitdraad: Geen
▪ Overspanningsbeveiliging: U (overspanningsbeveiliging met lampje niet-polair)
▪ Handmatige overbrugging: Niet-vergrendelende drukversie
▪ Poortgrootte: Montage op een basisplaat zonder onderplaat
▪ Schroefdraad: Rc
▪ Q: Q (CE-gemarkeerd)
Opslaan in lijst

€ 108,69/ stukexcl. btw

€ 131,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
SY
Type
SY9000