Eriks
SMC

SMC 5/2 Magneetventiel SY9140-5WO-Q

  • ERIKS:14127326
Image 1
▪ Medium: luchtWerkdrukbereik: (interne piloot) 0,1 - 0,7 MPa
▪ (externe piloot) -100 kPa tot 0,7 MPa
▪ (externe piloot, pilootdrukbereik) 0,25 - 0,7 MPaEffectief oppervlak mm 2 (Cv): bodypoorten 10,6 (0,59);
▪ montage op een basisplaat 12,6 (0,7)Nominale spoelspanning: 3, 5, 6, 12 en 24 V DC;
▪ 100, 110, 200 en 220 V AC Reactietijd (0,5 MPa) zonder indicatielampje en
▪ zonder overspanningsbeveiliging: 32 ms of minder Omgevings- en mediumtemperatuur: 50 °C
Opslaan in lijst

€ 91,39/ stukexcl. btw

€ 110,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
SY
Type
SY9000