Eriks
SMC

SMC 5/2 magneetventiel SY9120-5LOU-C8F-Q

  • ERIKS:13708371
Image 1
▪ Functie: 1 (2 positie enkel)
▪ Fitwerk: 20 (bodypoorten)
▪ Piloottype: Interne piloot
▪ Specificaties spoel: Standaard
▪ Nominale spanning: 5 (24 V DC)
▪ Aansluitdraad: LO (L-insteekkoppeling zonder connector)
▪ Lengte aansluitdraad: Geen
▪ Overspanningsbeveiliging: U (overspanningsbeveiliging met lampje niet-polair)
▪ Handmatige overbrugging: Niet-vergrendelende drukversie
▪ Poortgrootte: C8 (bodypoorten ø8 one-touch-koppeling)
▪ Schroefdraad: F (G)
▪ Q: Q (CE-gemarkeerd)
Opslaan in lijst

€ 83,93/ stukexcl. btw

€ 101,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
SY
Type
SY9000