Eriks
SMC

SMC 5/2 magneetventiel SY9120-4DZ-03F-Q

  • ERIKS:12468752
Image 1
▪ Functie: 1 (2 positie enkel)
▪ Fitwerk: 20 (bodypoorten)
▪ Piloottype: Interne piloot
▪ Specificaties spoel: Standaard
▪ Nominale spanning: 4 (220 V AC 50/60 Hz)
▪ Aansluitdraad: D (DIN-connector)
▪ Lengte aansluitdraad: Geen
▪ Overspanningsbeveiliging: Z (lampje en overspanningsbeveiliging)
▪ Handmatige overbrugging: Niet-vergrendelende drukversie
▪ Poortgrootte: 03 (bodypoorten/montage op een basisplaat 3/8)
▪ Schroefdraad: F (G)
▪ Q: Q (CE-gemarkeerd)
Opslaan in lijst

€ 89,29/ stukexcl. btw

€ 108,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
SY
Type
SY9000