Eriks
SMC

SMC 5/2 magneetventiel SY5240-5DZ-Q

  • ERIKS:24137939
Image 1
▪ Functie: 2 (2 positie dubbel)
▪ Fitwerk: 40 (montage op een basisplaat non plug-in enkel/stapelbasisplaat, plug-in stapelbasisplaat)
▪ Piloottype: Interne piloot
▪ Specificaties spoel: Standaard
▪ Spanning: 5 (24 V DC)
▪ Aansluitdraad: D (DIN-connector met connector)
▪ Lengte aansluitdraad: Geen
▪ Overspanningsbeveiliging: Z (met lampje/overspanningsbeveiliging)
▪ Handmatige overbrugging: Niet-vergrendelende drukversie
▪ Poortgrootte: Montage op een basisplaat zonder onderplaat
▪ Schroefdraad: Rc
▪ Optie: Geen
▪ Q: Q (CE-gemarkeerd)
Opslaan in lijst

€ 92,69/ stukexcl. btw

€ 112,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
SY
Type
SY5000