Eriks
SMC

SMC 5/2 magneetventiel SY5220-5YO-01F-Q

  • ERIKS:24137935
Image 1
▪ Functie: 2 (2 positie dubbel)
▪ Fitwerk: 20 (bodypoorten plug-in geïntegreerd)
▪ Piloottype: Interne piloot
▪ Specificaties spoel: Standaard
▪ Spanning: 5 (24 V DC)
▪ Aansluitdraad: YO [DIN Terminal w/o Connector (DIN 43650C)]
▪ Lengte aansluitdraad: Geen
▪ Overspanningsbeveiliging: Zonder lampje/overspanningsbeveiliging
▪ Handmatige overbrugging: Niet-vergrendelende drukversie
▪ Poortgrootte: 01 (bodypoorten 1/8)
▪ Schroefdraad: F (G)
▪ Optie: Geen
▪ Q: Q (CE-gemarkeerd)
Opslaan in lijst

€ 79,17/ stukexcl. btw

€ 95,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
SY
Type
SY5000
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/8 in
Functie
5/2 Bistabiel
Elektrische aansluiting
DIN-stekker
Beschermingsklasse
IP65