Eriks
SMC

SMC 5/2 magneetventiel SY5200-5U1

  • ERIKS:13993928
Image 1
▪ Activering: 2 (2 positie dubbel)
▪ Montage/poortaansluiting: 0 (montage op een basisplaat)
▪ Dichting: 0 (Rubber)
▪ Pilootspecificatie: Interne piloot
▪ Terugslagklep tegendruk: Geen
▪ Gestuurd ventiel: Standard (0.7MPa)
▪ Specificatie spoel: Standaard
▪ Spanning: 5 (24 V DC)
▪ Lampje/overspanningsbeveiliging/gemeenschappelijke specificatie: U (met lampje/overspanningsbeveiliging, niet-polair)
▪ Handmatige overbrugging: Niet-vergrendelend druktype
▪ A, B poortgrootte: Ventiel voor montage op een basisplaat
▪ Schroefdraad: Rc (of geen selectie indien one-touch-koppelingen worden gebruikt)
▪ Montageoptie: Montageschroef, combinatieschroef met ronde kop
▪ Maatwerk: Geen
Opslaan in lijst

€ 99,02/ stukexcl. btw

€ 119,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
SY
Type
SY5000