Eriks
SMC

SMC 5/2 magneetventiel SY5140-4DZD-Q

  • ERIKS:14208835
Image 1
▪ Functie: 1 (2 positie enkel)
▪ Fitwerk: 40 (montage op een basisplaat non plug-in enkel/stapelbasisplaat, plug-in stapelbasisplaat)
▪ Piloottype: Interne piloot
▪ Specificaties spoel: Standaard
▪ Spanning: 4 (220 V AC 50/60 Hz)
▪ Aansluitdraad: D (DIN-connector met connector)
▪ Lengte aansluitdraad: Geen
▪ Overspanningsbeveiliging: Z (met lampje/overspanningsbeveiliging)
▪ Handmatige overbrugging: D (drukdraai vergrendeling versie met sleuf)
▪ Poortgrootte: Montage op een basisplaat zonder onderplaat
▪ Schroefdraad: Rc
▪ Optie: Geen
▪ Q: Q (CE-gemarkeerd)
Opslaan in lijst

€ 68,16/ stukexcl. btw

€ 82,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
SY
Type
SY5000