Eriks
SMC

SMC 5/2 magneetventiel SY5120-5WOU-C6F-Q

  • ERIKS:14214882
Image 1
▪ Functie: 1 (2 positie enkel)
▪ Fitwerk: 20 (bodypoorten plug-in geïntegreerd)
▪ Piloottype: Interne piloot
▪ Specificaties spoel: Standaard
▪ Spanning: 5 (24 V DC)
▪ Aansluitdraad: WO (M8-connector zonder connector)
▪ Lengte aansluitdraad: Geen
▪ Overspanningsbeveiliging: U (met lampje/overspanningsbeveiliging (niet-polair type))
▪ Handmatige overbrugging: Niet-vergrendelende drukversie
▪ Poortgrootte: C6 (bodypoorten ø6 one-touch-koppeling)
▪ Schroefdraad: F (G)
▪ Optie: Geen
▪ Q: Q (CE-gemarkeerd)
Opslaan in lijst

€ 77,11/ stukexcl. btw

€ 93,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
SY
Type
SY5000