Eriks
SMC

SMC 5/2 magneetventiel SY3160-5LOU-M5-Q

  • ERIKS:24137841
Image 1
▪ Functie: 1 (2 positie enkel)
▪ Fitwerk: 60 (bodypoorten plug-in cassette)
▪ Piloottype: Interne piloot (geen voor type 60)
▪ Specificaties spoel: Standaard
▪ Spanning: 5 (24 V DC)
▪ Aansluitdraad: LO (L-insteekkoppeling zonder connector)
▪ Lengte aansluitdraad: Geen
▪ Overspanningsbeveiliging: U (met lampje/overspanningsbeveiliging (niet-polair type))
▪ Handmatige overbrugging: Niet-vergrendelende drukversie
▪ Poortgrootte: M5 (bodypoorten M5X0,8)
▪ Schroefdraad: Rc (of metrisch)
▪ Optie: Zonder beugel
▪ Q: Q (CE-gemarkeerd)
Opslaan in lijst

€ 59,06/ stukexcl. btw

€ 71,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
SY
Type
SY3000
Draadtype poort
Metrisch
Functie
5/2 monostabiel
Elektrische aansluiting
Verbinder
Beschermingsklasse
IP40