Eriks
SMC

SMC 5/2 magneetventiel SY3140-5LOZE-Q

  • ERIKS:14064900
Image 1
▪ Functie: 1 (2 positie enkel)
▪ Fitwerk: 40 (montage op een basisplaat non plug-in enkel/stapelbasisplaat, plug-in stapelbasisplaat)
▪ Piloottype: Interne piloot (geen voor type 60)
▪ Specificaties spoel: Standaard
▪ Spanning: 5 (24 V DC)
▪ Aansluitdraad: LO (L-insteekkoppeling zonder connector)
▪ Lengte aansluitdraad: Geen
▪ Overspanningsbeveiliging: Z (met lampje/overspanningsbeveiliging)
▪ Handmatige overbrugging: E (handmatige drukdraai vergrendeling)
▪ Poortgrootte: Montage op een basisplaat zonder onderplaat
▪ Schroefdraad: Rc (of metrisch)
▪ Optie: Zonder beugel
▪ Q: Q (CE-gemarkeerd)
Opslaan in lijst

€ 55,52/ stukexcl. btw

€ 67,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
SY
Type
SY3000