Eriks
SMC

SMC 5/2 magneetventiel SV1100-5FU

  • ERIKS:24137664
Image 1
▪ Functie: 1 (2 positie enkel)
▪ Piloot: Interne piloot
▪ Controle tegendruk: Geen
▪ Spanning: 5 (24 V DC)
▪ Lampje en overspanningsbeveiliging: U (lampje en overspanningsbeveiliging)
▪ Handmatige overbrugging: Niet-vergrendelende drukversie
Opslaan in lijst

€ 61,22/ stukexcl. btw

€ 74,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
SV
Type
SV1000
Draadtype poort
Metrisch
Functie
5/2 monostabiel
Maximale bedrijfsfrequentie
3 Hz