Eriks
SMC

SMC 5/2 Magneetventiel Non Plug-in basisplaatuitvoering VQ4150-5HW-Q

  • ERIKS:24141007
Image 1
▪ Composite Symbol: 1 (2 Position Single)
▪ Sealant: 0 (Metal Seal)
▪ Function: Standard (1W)
▪ Voltage: 5 (24VDC)
▪ Lead Wire: H (Grommet Lead Wire 1.5 M)
▪ Light & Surge Suppressor: Yes
▪ Manual Override: Non-locking Push Style
▪ Protection: W (Dust Poof IP65 Rated)
▪ Piping Specification: Side
▪ Port Size: w/o Sub-plate
▪ Thread: Rc
▪ Q: Q
Opslaan in lijst

€ 141,92/ stukexcl. btw

€ 171,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
VQ