Eriks
SMC

SMC 45° inschroefkoppeling KQ2K08-01S

  • ERIKS:24126860
Image 1
▪ Inschroefkoppeling van 45°.
▪ Toepasbare slangbuitendiameters: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8 en ø1/2.
▪ Toepasbare poortgrootte: M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 en 10-32 UNF.
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KQ2
Type
KQ2K
Fabrikant ID
KQ2K08-01S
Vorm
L-vormig
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
8 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/8
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C