Eriks
SMC

SMC 4-vinger parallelgrijper dubbelwerkend MHS4-25D

  • ERIKS:24129465
Image 1
▪ Boringdiameter: 25 mm
▪ Naderingsschakelaar: Geen schakelaar
▪ Aansluitdraad of voorbedrade connector: 0,5 m (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)
▪ Aantal: 2 st. (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)
Opslaan in lijst

€ 658,17/ stukexcl. btw

€ 796,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
MHS4
Functie
Parallel
Boringdiameter
25 mm
Bediening
Dubbelwerkend
Slaglengte
0 mm
Aansluiting
M 5
Aantal grijpklauwen
4
Herhaalnauwkeurigheid
+-0,01
Werkdruk
van 2 tot 6 bar
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C