Eriks
SMC

SMC 4/2 magneetventiel SJ2160-5CU-C4

  • ERIKS:14563061
Image 1
▪ Series: 2 (SJ2000)
▪ Type bekrachtiging: 1 (enkel magneetventiel met 2 posities)
▪ Pilootspecificatie: Interne piloot
▪ Terugslagklep tegendruk: Zonder
▪ Specificatie spoel: Standaard
▪ Nominale spanning: 5 (24 V DC)
▪ Gemeenschappelijke spec.: +COM
▪ Connectorinvoer: C (specifiek voor gecentraliseerde bedrading)
▪ Lampje/overspanningsbeveiliging: U [met lampje/overspanningsbeveiliging (niet-polair type)]
▪ Schakelaar: Geen
▪ Handmatige overbrugging: Niet-vergrendelend druktype
▪ A, B poortgrootte: C4 (ø4 one-touch-koppeling, recht)
▪ Enkele spoelbedrading: Enkele bedrading (geen voor enkel magneetventiel met 2 posities van 3/4 posities)
Opslaan in lijst

€ 55,11/ stukexcl. btw

€ 66,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
SJ