€ 814,91/ stukexcl. btw
€ 986,04incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | MHS3 |
Type | MHSH3 |
Functie | Parallel |
Boringdiameter | 50 mm |
Bediening | Dubbelwerkend |
Slaglengte | 0 mm |
Aansluiting | M 5 |
Aantal grijpklauwen | 3 |
Herhaalnauwkeurigheid | +-0,01 |
Werkdruk | van 1 tot 6 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 60 °C |