Eriks
SMC

SMC 3-vinger parallelgrijper dubbelwerkend MHSH3-40D

  • ERIKS:24129476
Image 1
▪ Boringdiameter: 40 mm
▪ Poortschroefdraad: Bore 16-63
▪ Bore 80: Rc
▪ Centrale duwer: Zonder centrale duwer
▪ Naderingsschakelaar: Geen schakelaar
▪ Aansluitdraad of voorbedrade connector: 0,5 m (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)
▪ Suffix voor naderingsschakelaar: 2 st. (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)
Opslaan in lijst

€ 729,00/ stukexcl. btw

€ 882,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
MHS3
Type
MHSH3
Functie
Parallel
Boringdiameter
40 mm
Bediening
Dubbelwerkend
Slaglengte
0 mm
Aansluiting
M 5
Aantal grijpklauwen
3
Herhaalnauwkeurigheid
+-0,01
Werkdruk
van 1 tot 6 bar
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C