€ 629,85/ stukexcl. btw
€ 762,12incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | MHS3 |
Type | MHSH3 |
Functie | Parallel |
Boringdiameter | 25 mm |
Bediening | Dubbelwerkend |
Slaglengte | 0 mm |
Aansluiting | M 5 |
Aantal grijpklauwen | 3 |
Herhaalnauwkeurigheid | +-0,01 |
Werkdruk | van 2 tot 6 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 60 °C |