Eriks
SMC

SMC 3-vinger parallelgrijper dubbelwerkend MHS3-20D

  • ERIKS:24129454
Image 1
▪ Boringdiameter: 20 mm
▪ Schroefdraadtype: Rc
▪ M schroefdraad boring van 32 tot 63:
▪ Naderingsschakelaar: Geen schakelaar
▪ Aansluitdraad of voorbedrade connector: 0,5 m (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)
▪ Aantal: 2 st. (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)
Opslaan in lijst

€ 484,52/ stukexcl. btw

€ 586,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
MHS3
Functie
Parallel
Boringdiameter
20 mm
Bediening
Dubbelwerkend
Slaglengte
4 mm
Aansluiting
M 5
Aantal grijpklauwen
3
Herhaalnauwkeurigheid
+-0,01
Werkdruk
van 2 tot 6 bar
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Hoogte
38 mm