Eriks
SMC

SMC 3-vinger draaigrijper dubelwerkend MHR3-15R

  • ERIKS:24129441
Image 1
▪ Nominale grootte: 15
Opslaan in lijst

€ 601,52/ stukexcl. btw

€ 727,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
MHR3
Functie
Parallel
Boringdiameter
15 mm
Bediening
Dubbelwerkend
Slaglengte
0 mm
Aansluiting
M 3
Aantal grijpklauwen
3
Herhaalnauwkeurigheid
+-0,01
Werkdruk
van 1.5 tot 6 bar
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 60 °C