€ 655,35/ stukexcl. btw
€ 792,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | MHR3 |
Functie | Parallel |
Boringdiameter | 15 mm |
Bediening | Dubbelwerkend |
Slaglengte | 0 mm |
Aansluiting | M 3 |
Aantal grijpklauwen | 3 |
Herhaalnauwkeurigheid | +-0,01 |
Werkdruk | van 1.5 tot 6 bar |
Bedrijfstemperatuur | van 0 tot 60 °C |