€ 1.107,81/ stukexcl. btw
€ 1.340,45incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | MHS3 |
Type | MHSL3 |
Functie | Parallel |
Boringdiameter | 80 mm |
Bediening | Dubbelwerkend |
Slaglengte | 0 mm |
Aansluiting | Rc1/8 |
Aantal grijpklauwen | 3 |
Herhaalnauwkeurigheid | +-0,01 |
Werkdruk | van 1 tot 6 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 60 °C |